エアコン 変換プラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
101件の「エアコン 変換プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食洗機用コンセント」、「特殊コンセント」、「200v コンセント スイッチ」などの商品も取り扱っております。
15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)ランキング1位
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線2mm2、3.5mm2
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


器具用延長コード Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
6,298税込6,928
当日出荷

リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)ランキング4位
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
499税込549
当日出荷

VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
1個
539税込593
当日出荷


種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1個
779税込857
当日出荷

1個
859税込945
当日出荷

プラグ形状2P 20A 125V仕様横出しキャップ極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
1個
589税込648
当日出荷

タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
1個
939税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

接地角型コンセント
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)20コンセント個数1
1個
579税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ/抜止タイプホワイトタイプ金属枠コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,598税込1,758
当日出荷

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状2P・L型プラグ寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45
1個
519税込571
当日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
1,298税込1,428
当日出荷